1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
FABCO-AIR INC
SWD4-4.000-BRW
SWD4-4.000-BRW
N° D’ARTICLE MI
13297455
N° MFR
SWD4-4.000-BRW
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Pneumatiques
Cylindres pneumatiques et actionneurs rotatifs
Cylindres pneumatiques
FABCO-AIR INC SWD4-4.000-BRW
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FABCO-AIR INC
SWD4-4.000-BRW
SWD4-4.000-BRW
N° D’ARTICLE MI
13297455
N° MFR
SWD4-4.000-BRW
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Détails
Type de produit
Cylindres pneumatiques de biellette
Aperçu
Description du fabricant
SWD4-4.000-BRW CRÊPES II CYLINDRES PO-1
You May Also Like
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
W1 6
Split Taper Bushing - W1 Bushing, 6.0000 in Bore, 12.5 in Flg OD, 8.25 LTB, DUCTILE IRON Material
N° D’ARTICLE MI
02168092
En stock
Factory Order
$3,699.69
/each
Add to Cart
LINK-BELT
PB224M60H 60MM PILLOWBLK RLR BRG
Pillow Block Roller Bearing Unit - 60 mm Bore Dia., Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
01375744
En stock
In stock
$894.83
/each
Add to Cart
HYDAC CORP
KHM-16NPT-3314-11X-L
02065811 2-Way Ball Valve - Manually Operated, 2-Way, 5800 psi Max, Inline Threaded, Stainless Steel Body, Straight Handle
N° D’ARTICLE MI
03765323
En stock
Factory Order
$554.97
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
CLA2C50TN-500J-E
CLA2 TIE ROD CYLINDER W/LOCK with 50 mm Bore Size
N° D’ARTICLE MI
10058079
En stock
Factory Order
$706.78
/each
Add to Cart
FAG (SCHAEFFLER)
23044-E1
Spherical Roller Bearing - 220 mm ID, 340 mm OD, 90 mm Width, Straight Bore, Open, C0
N° D’ARTICLE MI
05758824
En stock
Factory Order
$6,180.04
/each
Add to Cart
HYDAC CORP
0060 D 020 V
Hydraulic Pressure Filter Element - Pressure, Cartridge, Stainless Steel Metal Fiber, 20 micron, 16 gpm Max Flow
N° D’ARTICLE MI
00886134
En stock
Factory Order
$574.99
/each
Add to Cart
NSK CORP, BEARING DIV
21316CDE4
Spherical Roller Bearing - 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm Width, Straight Bore, Open, C0
N° D’ARTICLE MI
05941175
En stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
GATES RUBBER CO
16FL-16MJ45
725386939 Adapter Fitting - 1 in Male JIC 37° Flare x 1 in Code 61 Standard O-Ring Flange, Steel
N° D’ARTICLE MI
00328245
En stock
Factory Order
$145.37
/each
Add to Cart
FAG (SCHAEFFLER)
23136E1K.TVPB
Spherical Roller Bearing - 180 mm ID, 300 mm OD, 96 mm Width, Tapered 1:12 Bore, Open, C0
N° D’ARTICLE MI
05179399
En stock
Factory Order
$5,762.63
/each
Add to Cart
FAG (SCHAEFFLER)
23136E1TVPB
Spherical Roller Bearing - 180 mm ID, 300 mm OD, 96 mm Width, Straight Bore, Open, C0
N° D’ARTICLE MI
05179401
En stock
Factory Order
$5,762.63
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté