Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon11.8 pi
- Poids de l’outil10.1 lb
- Poids24.486 lb
Détails
- AccessoiresRail-guide magnétique, inserts en carbure
- Accessoires inclusRail de guidage magnétique, (3) inserts en carbure indexables, poignée, tournevis, clé à ergots, mallette de transport robuste en plastique moulé par soufflage
- Ampères14.5
- Boîtier inclusOui
- Chargeur inclusS.O. (outil câblé)
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Type de meuleuseMeuleuse à souder à surface plane
- Style de poignéePoignée à boucle
- Type de poignéeRéglable sans outils
- ComprendPFM 17, rail-guide magnétique, (3) inserts en carbure indexables, poignée, tournevis, clé à tricoise, mallette de transport robuste en plastique moulé par soufflage
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléGâchette non verrouillable
- Interrupteur verrouillableNon
- Numéro de catalogue du fabricant601789620
- Numéro CUP du fabricant4061792210356
- Rpm max.12,600 tr/min
- Nombre de piles requisesS.O.
- Nombre de pièces1
- Puissance nominale14.5 A
- Source d’alimentationÉlectrique - filaire
- Caractéristiques de sécuritéGâchette non verrouillable, démarrage progressif électronique et protection de redémarrage
- Vitesse8000 - 12600 tr/min
- Type de commutateurGâchette non verrouillable
- Verrouillage de la gâchetteNon
- TypeDéclencheur
- Homologué ULNon
- Vitesse variableOui
- Tension120 V
- GarantieGarantie limitée 3-Year
Aperçu
- Rapide, propre, et le retrait sécuritaire des billes de soudure jusqu’à 9/16 po de largeur et 3/8 po de hauteur; Contrôleur One-Touch breveté pour un réglage de profondeur sans outil par incréments de 0.1 mm/0.004 po ; Produit de petites copeaux métalliques pendant le fraisage du visage sans poussière dangereuse ; La chaleur est transférée aux copeaux métalliques plutôt qu’au matériau de base pour minimiser les dommages et les contraintes sur la pièce ; Surface de poignée mince et grande, poignée à arc réglable sans outil pour un guidage sécuritaire et uniforme; Interrupteur simple et facile des inserts de carbure indexables sur la tête de coupe ; Vitesse variable de 8,000-12,600 tr/min pour travailler dans une variété de matériaux; La stabilisation électronique de la vitesse maintient la vitesse même sous charge; Protection électronique de démarrage progressif et de redémarrage; Poignée Rat-Tail pour le confort et le contrôle avec interrupteur non verrouillable ; Moteur puissant de 14.5 A ; Conçu et fabriqué en Allemagne; Comprend un rail-guide magnétique pour un contrôle accru