Motion
280-HP142RM-11
280-HP142RM-11 BARRE D’ESCALADE INDUSTRIELLE
N° D’ARTICLE MI13303462
N° MFR280-HP142RM-11
Prix165.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP142RM-11 BARRE D’ESCALADE INDUSTRIELLE
N° D’ARTICLE MI13303462
N° MFR280-HP142RM-11
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
Prix165.52 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque d’escalade industriel de type II, classe E, certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en polycarbonate/ABS super légère et une doublure intérieure en mousse à haute densité intégrée qui fonctionne en conjonction avec la suspension intérieure en nylon à 4 points hautement réglable pour offrir une protection exceptionnelle contre les dangers du haut de la tête et les chocs latéraux. Le Rocky . Mips® offre une couche à faible friction qui permet à la tête de se déplacer à l’intérieur du casque (10mm à 15mm mouvements relatifs dans toutes les directions) ce qui peut rediriger le mouvement de rotation nocif autrement transféré à la tête.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Technologie MIPS/
  • Numéro CUP du fabricant
    620606911175

Aperçu

Description du fabricant
280-HP142RM-11 BARRE D’ESCALADE INDUSTRIELLE
  • Coquille ultra légère en polycarbonate/matériau ABS offrant une protection supérieure
  • Le système multidirectionnel de protection contre les chocs (Mips, Multi-directionnel Impact Protection System) est une couche à faible friction conçue pour réduire le mouvement de rotation transféré à la tête par les impacts en angle
  • La suspension à dégagement rapide à 4 points avec réglage de la hauteur à deux positions assure un bon ajustement
  • Les solides sangles en nylon tissé à double épaisseur offrent durabilité et maintien sûr pour un port toute la journée
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils, de la couronne et de l’arrière de la tête
  • Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
  • Les fentes universelles pour accessoires s’adaptent à la protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • La doublure en mousse aide à absorber les forces des impacts avant, latéraux ou arrière
  • Conforme aux exigences ANSI Z89.1-2014 Type II et CSA Z94.1-15
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Languettes de recyclage pour courroies de menton 4 trousses de pièces/10 trousses par caisse : 280-HP141C6
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon