Motion
120-MC1225T/M
Paume en microfibre synthétique avec dos en maille et doublure coupée para-aramide
N° D’ARTICLE MI13304197
N° MFR120-MC1225T/M
Prix31.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en microfibre synthétique avec dos en maille et doublure coupée para-aramide
N° D’ARTICLE MI13304197
N° MFR120-MC1225T/M
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
Votre prix31.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec dos en maille et doublure coupée para-aramide
  • Caractéristiques
    Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • Numéro CUP du fabricant
    616314402920
  • CUP_NON
    616314402920

Aperçu

Description du fabricant
COUPE BOSSE 120-MC1225T/M, MAILLE GRISE
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
  • La doublure en mélange de para-aramides offre une résistance accrue aux coupures et à la chaleur
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Les goussets en matériaux synthétiques assurent la solidité des coutures
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants