Motion
120-MG1220T/M
Paume en microfibre synthétique avec prise en silicone et dos en tissu à mailles
N° D’ARTICLE MI13304212
N° MFR120-MG1220T/M
Prix23.84 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en microfibre synthétique avec prise en silicone et dos en tissu à mailles
N° D’ARTICLE MI13304212
N° MFR120-MG1220T/M
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
Prix23.84 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec prise enduite de silicone et dos en maille
  • Motif de prise
    Modèle
  • Numéro CUP du fabricant
    616314399923
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • CUP_NON
    616314399923

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 120-MG1220T/M, DOS EN MAILLE GRISE
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en silicone offre une excellente prise dans des conditions humides et huileuses
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • L’index compatible avec l’écran tactile permet à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants