Motion
120-MG1220T/TG
Gants de travail et à usage général - TG ou taille 10 , enduits de silicone, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI13304214
N° MFR120-MG1220T/XL
Prix23.84 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et à usage général - TG ou taille 10 , enduits de silicone, poignet à enfiler
N° D’ARTICLE MI13304214
N° MFR120-MG1220T/XL
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
Prix23.84 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    Indonésie
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec prise enduite de silicone et dos en maille
  • Motif de prise
    Modèle
  • Numéro CUP du fabricant
    616314400001
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Type
    Gants palmiers
  • CUP_NON
    616314400001

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE DE STYLE 120-MG1220T/XL, BAC EN MAILLES GRISES
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en silicone offre une excellente prise dans des conditions humides et huileuses
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • L’index compatible avec l’écran tactile permet à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants