Motion
120-MG1240T/TG
Paume en microfibre synthétique avec prise en silicone et dos en maille haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13304219
N° MFR120-MG1240T/XL
Prix23.84 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en microfibre synthétique avec prise en silicone et dos en maille haute visibilité
N° D’ARTICLE MI13304219
N° MFR120-MG1240T/XL
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
Prix23.84 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Paume en microfibre synthétique avec prise enduite de silicone et dos en maille haute visibilité
  • Motif de prise
    Modèle
  • Numéro CUP du fabricant
    616314399800
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • CUP_NON
    616314399800

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 120-MG1240T/XL, MAILLE ORANGE B
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La paume en silicone offre une excellente prise dans des conditions humides et huileuses
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • L’index compatible avec l’écran tactile permet à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good