Motion
120-ML1360T/TG
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de porc à grain supérieur, brun
N° D’ARTICLE MI13304229
N° MFR120-ML1360T/XL
Prix24.79 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en tissu - TG ou taille 10, cuir de porc à grain supérieur, brun
N° D’ARTICLE MI13304229
N° MFR120-ML1360T/XL
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
Votre prix24.79 $/caisse

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Brun
  • Caractéristiques de confort
    Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • Description de la construction
    Sangles réglables/coupées-cousues/compatibles avec les écrans tactiles
  • Description
    Paume en cuir de porc de première qualité avec dos en tissu à mailles
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de porc à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu

Aperçu

Description du fabricant
CUIR BOSS 120-ML1360T/XL, BRUN
  • Les doigts précourbés améliorent le confort et réduisent la fatigue de la main
  • La fabrication de la paume en cuir de porc à grain supérieur offre une excellente respirabilité grâce à sa texture poreuse, devient plus douce avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans raidir
  • Le pouce extensible dans toutes les directions offre une flexibilité et un confort accrus
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Dos ultrarespirant pour garder les mains au frais et confortables
  • Le bout des doigts renforcé améliore la durabilité
  • L’index compatible avec l’écran tactile permet à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants