Motion
280-HP642R-44
280-HP642R-44 KILIMANJARO, BORD COMPLET, RA
N° D’ARTICLE MI13304264
N° MFR280-HP642R-44
Prix67.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP642R-44 KILIMANJARO, BORD COMPLET, RA
N° D’ARTICLE MI13304264
N° MFR280-HP642R-44
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
Prix67.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les produits de protection de tête PIP Dynamic sont développés pour fonctionner dans les conditions de travail les plus exigeantes et fabriqués à l’aide d’un assemblage robotisé de pointe pour une précision accrue
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    620606002408

Aperçu

Description du fabricant
280-HP642R-44 KILIMANJARO, BORD COMPLET, RA
  • La coquille légère en PEHD fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé aux UV réduit la fatigue du travailleur
  • La doublure en mousse EPS offre une protection avant, arrière et latérale contre les chocs et la pénétration
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Compatible avec la mentonnière à 4 points 280-HP542C
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux normes ANSI Z89.1-2014 Type II Classe E et CSA Z94.1 Type II, Classe E
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité