Motion
HVG713SNFPP/TP
HVG713SNFPP/TP
N° D’ARTICLE MI13304276
N° MFRHVG713SNFPP/XS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HVG713SNFPP/TP
N° D’ARTICLE MI13304276
N° MFRHVG713SNFPP/XS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et l’assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à grande, la fabrication de métaux, le nettoyage de pièces, l’entretien et la réparation de l’équipement mécanique et la fixation et l’ancrage moyens à lourds.
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot enduit sans couture/Pouce renforcé/Compatible avec écran tactile
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture Hi-Vis avec paume rembourrée et poignée de sable enduite de nitrile sur la paume et les doigts - Compatibles avec les écrans tactiles
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Sandy
  • Numéro CUP du fabricant
    662909630735
  • CUP_NON
    662909630735

Aperçu

Description du fabricant
HVG713SNFPP/XS BARRACUDA, 13G HV LIME, N
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en nitrile sableux sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • Entrejambe de pouce renforcé pour une durée de vie prolongée des gants, un confort accru, une résistance accrue à l’abrasion et une durabilité accrue
  • Paume rembourrée pour plus de confort
  • Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
  • La coloration à haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets