LINK-BELT FX3CL231NC 1 15/16 FLANGE BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet Centrik-Lok, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres en N avec déflecteurs, joint à E1 Viton, joint à E3 lèvres triples, joint de dégagement en H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint de fonctionnement libre MHFF