Motion
PX459-005CGI
-5 à 5 psi, manomètre composé, 4 à 20 mA, NPT mâle de 1/4 po, M12, (-49 à 240°F)
N° D’ARTICLE MI13366517
N° MFRPX459-005CGI
Prix2,190.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
-5 à 5 psi, manomètre composé, 4 à 20 mA, NPT mâle de 1/4 po, M12, (-49 à 240°F)
N° D’ARTICLE MI13366517
N° MFRPX459-005CGI
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
Prix2,190.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    200 g

Détails

  • Précision
    ± 0.08 %
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de pression
    -5 à 5 psi
  • Type de pression
    Jauge à composés
  • Série
    PX409

Aperçu

Description du fabricant
PX459-005CGI -5 À 5 PSI, JAUGE À COMPOSÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté