Motion
PX409-001GV
0 à 1 psi, Gauge, 10 mV/V, 1/4" NPT mâle, Câble, (-49 à 250°F)
N° D’ARTICLE MI13380956
N° MFRPX409-001GV
Prix1,912.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 à 1 psi, Gauge, 10 mV/V, 1/4" NPT mâle, Câble, (-49 à 250°F)
N° D’ARTICLE MI13380956
N° MFRPX409-001GV
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
Prix1,912.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    200 g

Détails

  • Précision
    ± 0.08 %
  • Connexion électrique
    Câble
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Sortie
    100 mV
  • Plage de pression
    0 à 1 psi
  • Type de pression
    Jauge
  • Série
    PX409

Aperçu

Description du fabricant
PX409-001GV 0 À 1 PSI, MANOMÈTRE, 10 MV/V,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté