Motion
PRG200-120H
Régulateur d’air de précision - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI13382869
N° MFRPRG200-120H
Prix537.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air de précision - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI13382869
N° MFRPRG200-120H
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
Prix537.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton réglable
  • Débit d’air maximal
    14 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    2 à 120 psi

Aperçu

Description du fabricant
PRG200-120H 2 À 120 PSIG

Vous pourriez également aimer