Motion
76-830/M
Gants recouverts de mélange de nitrile avec doublure en nylon/élasthanne et prise antidérapante sur la paume et les doigts – 14 po
N° D’ARTICLE MI13455583
N° MFR76-830/M
Prix16.81 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants recouverts de mélange de nitrile avec doublure en nylon/élasthanne et prise antidérapante sur la paume et les doigts – 14 po
N° D’ARTICLE MI13455583
N° MFR76-830/M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.81 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    MaxiChem® est conçu et développé pour ceux qui travaillent avec des produits chimiques nécessitant des niveaux de protection plus longs et plus élevés. MaxiChem® est testé et certifié conformément à la norme EN 374-3.
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mélange de nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistance aux produits chimiques - Fournie par la plateforme technologique ATG® LiquiTech® • Ultra léger - Revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère de pointe offrant un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents • Poignet sur mesure - Garder le poignet près de votre main afin de maintenir vos doigts à la pointe du gant pour maximiser la dextérité • Fini antidérapant Micro-cupMC permettant une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume de la main, pour assurer une flexibilité sans compromis • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation • L’association Oeko-Tex® a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation dermatologique professionnelle après examen du dossier scientifique derrière ce produit
  • Motif de prise
    Non glissant
  • Sans latex
    Oui
  • Doublé
    Laine technique
  • Matériau de la doublure
    Doublure en élasthanne, nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314694325
  • CUP_NON
    616314694325

Aperçu

Description du fabricant
GANT ENDUIT DE MÉLANGE DE NITRILE DE 76-830/M AVEC
  • Résistance aux produits chimiques – Livré par l’intermédiaire de la plateforme technologique ATG® LiquiTech®
  • Ultra léger - Le revêtement synthétique combiné à une doublure en tricot sans couture super légère de l’industrie offre un confort, une sensibilité, un ajustement et une dextérité excellents
  • Poignet sur mesure - Garder le poignet près de votre main afin de maintenir vos doigts au bout du gant pour maximiser la dextérité
  • La finition antidérapante Micro-cup permet une prise contrôlée et supérieure dans les applications huileuses et humides. La prise antidérapante n’est appliquée que là où elle est réellement nécessaire, dans la paume, pour assurer une flexibilité sans compromis
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon