Motion
M6H29T21C

DODGE
M6H29T21C

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 6307, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13461858
N° MFRM6H29T21C
Prix25,363.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H29T21C

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 6307, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI13461858
N° MFRM6H29T21C
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
Prix25,363.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    6307
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille du réducteur du fabricant
    6307
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    608 lb, 275.784 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H29T21C
  • Compatibilité des produits
    210 Visage en C
  • Série
    M6H

Aperçu

Description du fabricant
M6H29T21C MTA TAILLE 6307, 50:1, 210 C-FAC