Motion
CEINTURE BB144

DODGE
BB144 BELT

Ceinture en V classique à double face - BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 147 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465047
N° MFRBB144 BELT
Prix155.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BB144 BELT

Ceinture en V classique à double face - BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 147 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465047
N° MFRBB144 BELT
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
Prix155.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    147 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    BB
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE 144235 BB144