Motion
CEINTURE 4L1000

DODGE
4L1000 BELT

Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 100 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465070
N° MFR4L1000 BELT
Prix36.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4L1000 BELT

Ceinture en V FHP - 4L, 1/2 po de largeur supérieure, 1 toron, 100 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465070
N° MFR4L1000 BELT
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
Prix36.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    5/16 po
  • Longueur extérieure nominale
    100 po
  • Largeur supérieure par toron
    1/2 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    4L
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 102707 4L1000