Motion
CEINTURE 5L970

DODGE
5L970 BELT

Ceinture en V FHP - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 97 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465093
N° MFR5L970 BELT
Prix49.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5L970 BELT

Ceinture en V FHP - 5L, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 97 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI13465093
N° MFR5L970 BELT
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
Prix49.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    3/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    97 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Type de construction
    Emballé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Néoprène
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -30°F / -34 °C
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    5L
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 102673 5L970