Motion
P4B-DI-415RE-SENS

DODGE
P4B-DI-415RE-SENS

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI13465161
N° MFRP4B-DI-415RE-SENS
Prix12,370.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P4B-DI-415RE-SENS

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI13465161
N° MFRP4B-DI-415RE-SENS
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
Prix12,370.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    7.2500 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-500,TS-500

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    41310 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    266000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
141178 P4B-DI-415RE-SENS