Motion
FC-S2-211R-MOD

DODGE
FC-S2-211R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 2.6875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465215
N° MFRFC-S2-211R-MOD
Prix2,027.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-S2-211R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage 2.6875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465215
N° MFRFC-S2-211R-MOD
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
Prix2,027.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2.6875 po
  • Poids
    23.410 lb

Détails

  • Série de roulements
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    144527 FC-S2-211R-MOD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle FC-S2-211R-MOD est un roulement à rouleaux sphérique, à bride pilote à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-11/16 po, un roulement non extensible (fixe) et un cercle de boulon de 7.5000 po. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série FC-S2 . L’appareil pèse 23.410 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144527
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    FC-S2
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
144527 FC-S2-211R-MOD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues