Motion
F4S-S2-215R-MOD

DODGE
F4S-S2-215R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465216
N° MFRF4S-S2-215R-MOD
Prix1,715.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-S2-215R-MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.9375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465216
N° MFRF4S-S2-215R-MOD
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
Prix1,715.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Poids
    18.450 lb

Détails

  • Série de roulements
    22215
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    144464 F4S-S2-215R-MOD
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4S-S2-215R-MOD est un roulement à rouleaux sphérique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-15/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact Trident à trois lèvres de la série F4S-S2 . L’appareil pèse 18.450 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144464
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact Trident Triple-Lip
  • Série
    F4S-S2
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
144464 F4S-S2-215R-MOD