Motion
F3R-S2-107L-DRY

DODGE
F3R-S2-107L-DRY

Unité de roulement à rouleaux rond à trois boulons - Alésage 1.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465219
N° MFRF3R-S2-107L-DRY
Prix647.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F3R-S2-107L-DRY

Unité de roulement à rouleaux rond à trois boulons - Alésage 1.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465219
N° MFRF3R-S2-107L-DRY
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
Prix647.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    2.5300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5300 po, 64.26 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2.8780 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    2.8780 po
  • Poids
    5.890 lb

Détails

  • Série de roulements
    22208
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Description
    140549 F3R-S2-107L-DRY
  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    Aucun
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Rond 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F3R-S2-107L-DRY est un roulement à rouleaux sphérique, à bride ronde à 3 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-7/16 po, un roulement sans expansion (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride ronde à 3 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint labyrinthe dans la série F3R-S2 . L’appareil pèse 5.890 lb.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140549
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Série
    F3R-S2
  • Capacité de charge statique
    21000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
140549 F3R-S2-107L-DRY

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues