Motion
F4B-E-211R-NL

DODGE
F4B-E-211R-NL

F4B-E-211R-NL
N° D’ARTICLE MI13465387
N° MFRF4B-E-211R-NL
Price$1,545.86/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-211R-NL

F4B-E-211R-NL
N° D’ARTICLE MI13465387
N° MFRF4B-E-211R-NL
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
Price$1,545.86/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Bore Diameter  
    2-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6.0030 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    6.0030 po

Details

  • Type de roulement
    Roulement à bride E-Xtra
  • Description
    137942 F4B-E-211R-NL
  • Capacité de charge dynamique
    11120 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Graisse complexe au lithium
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    2060 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Oui
  • Capacité de charge statique
    61200 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
137942 F4B-E-211R-NL
  • Assemblé, ajusté et prélubrifié en usine.
  • Rouleaux et chemins durcis.
  • Installation et entretien faciles.
  • Angle de vis de fixation de 65 degrés Col/flingers Springlok - plus de résistance à l'arrachement que 90 à 120 degrés.
  • Joints d'étanchéité triples en caoutchouc en contact avec les lèvres.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs