Motion
F4B-E-207R MOD

DODGE
F4B-E-207R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465397
N° MFRF4B-E-207R MOD
Prix1,429.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-E-207R MOD

Unité de roulement à rouleaux à bride à quatre boulons - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465397
N° MFRF4B-E-207R MOD
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
Prix1,429.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3800 po, 136.52 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.6080 po;193.24 mm
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.3800 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.3800 po
  • Poids
    19.44 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Description
    140429 F4B-E-207R MOD
  • Capacité de charge dynamique
    10600 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Description longue
    Le modèle F4B-E-207R MOD est un roulement à rouleaux conique, à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 2-7/16 po, un roulement sans extension (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage à vis de fixation et d’un joint de contact à trois lèvres XTS de la série F4B-E . L’appareil pèse 19.44 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140429
  • Rpm max.
    2420 tr/min
  • Vitesse maximale
    2420 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à triple lèvre XTS
  • Série
    F4B-E
  • Capacité de charge statique
    54000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau conique

Aperçu

Description du fabricant
140429 F4B-E-207R MOD