Motion
F4S-IP-112LE-HT

DODGE
F4S-IP-112LE-HT

Unité de roulement de rouleau à bride à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465500
N° MFRF4S-IP-112LE-HT
Prix1,043.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-IP-112LE-HT

Unité de roulement de rouleau à bride à quatre boulons - Alésage 1.7500 po , montage sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465500
N° MFRF4S-IP-112LE-HT
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
Prix1,043.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Poids
    6.710 lb

Détails

  • Série de roulements
    22209
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    140363 F4S-IP-112LE-HT
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le F4S-IP-112LE-HT est un roulement à rouleaux sphériques à expansion, type à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 1-3/4 po, roulement flottant. Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur, d’un joint labyrinthe et convient aux applications à haute température de la série F4S-IP . L’appareil pèse 6.710 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140363
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    F4S-IP
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
140363 F4S-IP-112LE-HT