Motion
FC-IP-065ML

DODGE
FC-IP-065ML

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 65 mm, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465639
N° MFRFC-IP-065ML
Prix2,064.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-IP-065ML

Unité de roulement à rouleaux à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 65 mm, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13465639
N° MFRFC-IP-065ML
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
Prix2,064.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Poids
    19.38 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Description
    144567 FC-IP-065ML
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle FC-IP-065ML est un roulement à rouleaux sphérique à 4 boulons à bride pilote avec un diamètre d'alésage de 65 mm, roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride pilote à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint labyrinthe dans la série FC-IP. L’appareil pèse 19.380 lb.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    144567
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    FC-IP
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
144567 FC-IP-065ML