Motion
PA03013-18000 20X38 CR DR XT50 MDX 3/4 D

DODGE
PA03013-18000 20X38 CR DR XT50 MDX 3/4 D

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13477994
N° MFRPA03013-18000 20X38 CR DR XT50 MDX 3/4 D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA03013-18000 20X38 CR DR XT50 MDX 3/4 D

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13477994
N° MFRPA03013-18000 20X38 CR DR XT50 MDX 3/4 D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT50
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA03013-18000 20X38 CR DR XT50 MDX 3/4 D