Motion
PA02122-7000 16X26 CR WI XT25 AVEC ARBRE

DODGE
PA02122-7000 16X26 CR WI XT25 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 26 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478192
N° MFRPA02122-7000 16X26 CR WI XT25 W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA02122-7000 16X26 CR WI XT25 W/ SHAFT

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 26 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478192
N° MFRPA02122-7000 16X26 CR WI XT25 W/ SHAFT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    26 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
PA02122-7000 16X26 CR WI XT25 AVEC ARBRE