Motion
PA01612-10 16X38 CR WI XT40 SPIRALE AVEC SH

DODGE
PA01612-10 16X38 CR WI XT40 SPIRAL W/ SH

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478240
N° MFRPA01612-10 16X38 CR WI XT40 SPIRAL W/ SH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA01612-10 16X38 CR WI XT40 SPIRAL W/ SH

Poulie d’aile standard - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478240
N° MFRPA01612-10 16X38 CR WI XT40 SPIRAL W/ SH

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Poulie à oreilles standard

Aperçu

Description du fabricant
PA01612-10 16X38 CR WI XT40 SPIRALE AVEC SH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon