Motion
PA02673-8000 20X44  XT40 MD HGB W/S

DODGE
PA02673-8000 20X44 XT40 MD HGB WING W/ S

Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478250
N° MFRPA02673-8000 20X44 XT40 MD HGB WING W/ S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA02673-8000 20X44 XT40 MD HGB WING W/ S

Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 44 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478250
N° MFRPA02673-8000 20X44 XT40 MD HGB WING W/ S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    44 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
PA02673-8000 20X44 XT40 MD HGB W/S