Motion
PA02716-350 6X30 ST DR XT25 MDX AVEC ARBRE

DODGE
PA02716-350 6X30 ST DR XT25 MDX W/ SHAFT

Tambour Mine Duty - Face droite, 6 po de diamètre, 30 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478272
N° MFRPA02716-350 6X30 ST DR XT25 MDX W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA02716-350 6X30 ST DR XT25 MDX W/ SHAFT

Tambour Mine Duty - Face droite, 6 po de diamètre, 30 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478272
N° MFRPA02716-350 6X30 ST DR XT25 MDX W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    30 po
  • Poulie Diamètre  
    6 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA02716-350 6X30 ST DR XT25 MDX AVEC ARBRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon