Motion
PA02716-90 10X42 ST DR XT30 MDX 1/2 HGB

DODGE
PA02716-90 10X42 ST DR XT30 MDX 1/2 HGB

Tambour Mine Duty - Face droite, 10 po de diamètre, 42 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478273
N° MFRPA02716-90 10X42 ST DR XT30 MDX 1/2 HGB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA02716-90 10X42 ST DR XT30 MDX 1/2 HGB

Tambour Mine Duty - Face droite, 10 po de diamètre, 42 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478273
N° MFRPA02716-90 10X42 ST DR XT30 MDX 1/2 HGB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Face Width  
    42 in
  • Pulley Diameter  
    10 in

Details

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA02716-90 10X42 ST DR XT30 MDX 1/2 HGB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté