Motion
PA14404-10 20X38 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG

DODGE
PA14404-10 20X38 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478331
N° MFRPA14404-10 20X38 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA14404-10 20X38 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478331
N° MFRPA14404-10 20X38 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA14404-10 20X38 CR DR XT30 MDX 1/2 HBG