Motion
PA13032-10 12X63 CR DR XT30 MDX AVEC ARBRE

DODGE
PA13032-10 12X63 CR DR XT30 MDX W/ SHAFT

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478337
N° MFRPA13032-10 12X63 CR DR XT30 MDX W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA13032-10 12X63 CR DR XT30 MDX W/ SHAFT

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 12 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478337
N° MFRPA13032-10 12X63 CR DR XT30 MDX W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    12 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA13032-10 12X63 CR DR XT30 MDX AVEC ARBRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon