Motion
PA18950-3000 36X63 CR DR XT80 MDX 1/2 HG

DODGE
PA18950-3000 36X63 CR DR XT80 MDX 1/2 HG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 36 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478383
N° MFRPA18950-3000 36X63 CR DR XT80 MDX 1/2 HG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA18950-3000 36X63 CR DR XT80 MDX 1/2 HG

Tambour Mine Duty - Face de couronne, 36 po de diamètre, 63 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478383
N° MFRPA18950-3000 36X63 CR DR XT80 MDX 1/2 HG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    63 po
  • Poulie Diamètre  
    36 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT80
  • Type de poulie
    Tambour de service de la mine

Aperçu

Description du fabricant
PA18950-3000 36X63 CR DR XT80 MDX 1/2 HG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good