Motion
PA07271-10 14X51 CR WI XT30 MD AVEC ARBRE

DODGE
PA07271-10 14X51 CR WI XT30 MD W/ SHAFT

Aile Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478626
N° MFRPA07271-10 14X51 CR WI XT30 MD W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA07271-10 14X51 CR WI XT30 MD W/ SHAFT

Aile Mine Duty - Face de couronne, 14 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478626
N° MFRPA07271-10 14X51 CR WI XT30 MD W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    14 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
PA07271-10 14X51 CR WI XT30 MD AVEC ARBRE