Motion
PA66817-3000 36X51 ST DR XT80 3/4 CHV D

DODGE
PA66817-3000 36X51 ST DR XT80 3/4 CHV D

Fût de service standard - Face droite, 36 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478644
N° MFRPA66817-3000 36X51 ST DR XT80 3/4 CHV D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA66817-3000 36X51 ST DR XT80 3/4 CHV D

Fût de service standard - Face droite, 36 po de diamètre, 51 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478644
N° MFRPA66817-3000 36X51 ST DR XT80 3/4 CHV D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    36 po

Détails

  • Type de visage
    Droit
  • Numéro du concentrateur
    XT80
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA66817-3000 36X51 ST DR XT80 3/4 CHV D