Motion
PA93989-10 16X38 CR WI XT40 MD AVEC ARBRE

DODGE
PA93989-10 16X38 CR WI XT40 MD W/ SHAFT

Aile Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478743
N° MFRPA93989-10 16X38 CR WI XT40 MD W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA93989-10 16X38 CR WI XT40 MD W/ SHAFT

Aile Mine Duty - Face de couronne, 16 po de diamètre, 38 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478743
N° MFRPA93989-10 16X38 CR WI XT40 MD W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    38 po
  • Poulie Diamètre  
    16 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT40
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
PA93989-10 16X38 CR WI XT40 MD AVEC ARBRE