Motion
PA93786-10 6X60 CR DR XT25 SS AVEC ARBRE

DODGE
PA93786-10 6X60 CR DR XT25 SS W/ SHAFT

Fût pour service standard - Face de couronne, 6 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478747
N° MFRPA93786-10 6X60 CR DR XT25 SS W/ SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PA93786-10 6X60 CR DR XT25 SS W/ SHAFT

Fût pour service standard - Face de couronne, 6 po de diamètre, 60 po de largeur de face
N° D’ARTICLE MI13478747
N° MFRPA93786-10 6X60 CR DR XT25 SS W/ SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    60 po
  • Poulie Diamètre  
    6 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT25
  • Type de poulie
    Fût de service standard

Aperçu

Description du fabricant
PA93786-10 6X60 CR DR XT25 SS AVEC ARBRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good