Motion
35A15R14HD

DODGE
35A15R14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13480657
N° MFR35A15R14HD
Prix5,044.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35A15R14HD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI13480657
N° MFR35A15R14HD
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
Prix5,044.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4845 po/lb;547.411 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    15
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.5100 po
  • Poids
    113 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    MAGNAGEAR G100HRH3-18
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.0200 hp, Sortie 8.9700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 10.0200 hp, Sortie 8.9700 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35A15R14HD
  • Puissance d’entrée maximale
    10.020 hp
  • Sortie
    8.970 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée 3-Piece couplées;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 11.3400 hp ; Sortie 8.9700 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4845 po-lb;547.411 Nm

Aperçu

Description du fabricant
35A15R14HD 35A15R14 T2 ROUGE AVEC SERVICE INTENSIF