Motion
VQZ332-5L1-02T-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5L1-02T-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13484100
N° MFRVQZ332-5L1-02T-Q
Prix58.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-5L1-02T-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche L avec fil conducteur 0.3m, corps oblong, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI13484100
N° MFRVQZ332-5L1-02T-Q
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
Prix58.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQZ332-5L1-02T-Q 3 PORTS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon