Motion
INS-ER-DLM-204 (REVENTE)

DODGE
INS-ER-DLM-204 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - Alésage 2.2500 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI13495645
N° MFRINS-ER-DLM-204 (RESALE)
Prix429.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-ER-DLM-204 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - Alésage 2.2500 po diam., collier de serrage verrouillable
N° D’ARTICLE MI13495645
N° MFRINS-ER-DLM-204 (RESALE)
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
Prix429.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
141992 INS-ER-DLM-204 (REVENTE)