Spécifications
Dimensions
- Distance centrale17.7700 po
- Taille d’entrée1.9689 po
- Taille de sortie4.3317 po
- Ratio22:1
Détails
- Détails supplémentairesMAGNAGEAR G150HPS3-63 BS
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Type de sortieArbre plein avec butée
- RéductionÉtape 2
Aperçu
- Boîtiers rabattables pour maximiser l’utilité des réducteurs de rechange (en option pour les tailles G1400 et supérieures).
- Les joints d’huile fabriqués à partir de matériau HNBR offrent une durée de vie supérieure, une compatibilité améliorée avec l’huile synthétique et une plage de températures plus large
- Les réducteurs d’engrenages Dodge ont fourni une fiabilité dans les applications difficiles que l’on retrouve dans les industries telles que l’exploitation minière, la manutention des agrégats et la manutention des grains.
- Le MagnaGear XTR est une solution idéale pour les applications à couple élevé dans les environnements difficiles.
- Boîtier à ailettes pour une dissipation maximale de la chaleur
- 12 tailles de caisse, les réducteurs MagnaGear XTR couvrent une plage de couple de 100,000 po-lb à 3,500,000 po-lb (11,300 Nm à 395,000 Nm} dans une conception à puissance dense.
- Grands couvercles d’inspection pour l’accessibilité.
- Deux fois la capacité de roulement par rapport à la concurrence.
- Engrenage hélicoïdal ou planétaire de qualité supérieure pour une densité de puissance maximale.
- Le bouchon magnétique et le robinet de vidange d’huile facilitent les vérifications d’entretien préventif reproductibles.
- Les surfaces planes dans le moulage du boîtier permettent de tester facilement les vibrations.
- Système à double joint standard avec cavité de graisse purgeable sur les arbres d'entrée et de sortie.
- Les réducteurs MagnaGear XTR sont dotés de roulements avec une cote L-10 non ajustée qui est supérieure au double de celle de la plupart des fabricants de réducteurs d’engrenages.
- Tous les réducteurs MagnaGear XTR sont dotés d’un système à double joint sur les arbres d’entrée et de sortie.
- Le système de douilles à deux fuseaux, breveté en 1974, est disponible sur les MagnaGear XTR de tailles G100 à G390, ainsi que sur le G600. Il peut être utilisé pour monter le réducteur sur des diamètres d'arbre de 2-3/16 à 8 po (60 à 200 mm).
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.