Spécifications
Dimensions
- Distance centrale15.8200 po
- Taille d’entrée1.7720 po
- Taille de sortie3.7411 po
- Ratio36:1
Détails
- Détails supplémentairesMAGNAGEAR G150HPS3-35.5 BS
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Type de sortieArbre plein
- RéductionÉtape 3
Aperçu
- Boîtiers rabattables pour maximiser l’utilité des réducteurs de rechange (en option pour les tailles G1400 et supérieures).
- Les joints d’huile fabriqués à partir de matériau HNBR offrent une durée de vie supérieure, une compatibilité améliorée avec l’huile synthétique et une plage de températures plus large
- Les réducteurs d’engrenages Dodge ont fourni une fiabilité dans les applications difficiles que l’on retrouve dans les industries telles que l’exploitation minière, la manutention des agrégats et la manutention des grains.
- Le MagnaGear XTR est une solution idéale pour les applications à couple élevé dans les environnements difficiles.
- Boîtier à ailettes pour une dissipation maximale de la chaleur
- 12 tailles de caisse, les réducteurs MagnaGear XTR couvrent une plage de couple de 100,000 po-lb à 3,500,000 po-lb (11,300 Nm à 395,000 Nm} dans une conception à puissance dense.
- Grands couvercles d’inspection pour l’accessibilité.
- Deux fois la capacité de roulement par rapport à la concurrence.
- Engrenage hélicoïdal ou planétaire de qualité supérieure pour une densité de puissance maximale.
- Le bouchon magnétique et le robinet de vidange d’huile facilitent les vérifications d’entretien préventif reproductibles.
- Les surfaces planes dans le moulage du boîtier permettent de tester facilement les vibrations.
- Système à double joint standard avec cavité de graisse purgeable sur les arbres d'entrée et de sortie.
- Les réducteurs MagnaGear XTR sont dotés de roulements avec une cote L-10 non ajustée qui est supérieure au double de celle de la plupart des fabricants de réducteurs d’engrenages.
- Tous les réducteurs MagnaGear XTR sont dotés d’un système à double joint sur les arbres d’entrée et de sortie.
- Le système de douilles à deux fuseaux, breveté en 1974, est disponible sur les MagnaGear XTR de tailles G100 à G390, ainsi que sur le G600. Il peut être utilisé pour monter le réducteur sur des diamètres d'arbre de 2-3/16 à 8 po (60 à 200 mm).
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View Literature
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View Literature
Dodge Optify FlyerDodge OPTIFY is a cloud-based IIoT condition monitoring platform that provides real-time asset health visibility and advanced analytics to help prevent unplanned downtime. By combining remote monitoring, integrated notifications, and data-driven insights, it improves reliability, safety, and maintenance planning across operations.
View Literature
Dodge Optify Breather BrochureOPTIFY Breather is an innovative Industrial Internet of Things (IIoT) solution for complete powertrain condition monitoring, enabling plant-wide visibility into equipment health and delivering critical insights to maximize gearbox life and identify potential failures before they occur.
View Literature
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Provides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.