Motion
G920HRS3-35.5

DODGE
G920HRS3-35.5

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 35.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI13517449
N° MFRG920HRS3-35.5
Prix248,294.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G920HRS3-35.5

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - 35.5:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI13517449
N° MFRG920HRS3-35.5
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
Prix248,294.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Rapport nominal
    16 : 1
  • Ratio
    35.5:1
  • Poids
    7309 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    10.360 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
449884L MAGNAGEAR G920HRS3-35.5