Motion
965602

DODGE
965602

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Réduction, 38.44:1 Rapport, type de sortie solide, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13517542
N° MFR965602
Price$127,371.15/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
965602

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Réduction, 38.44:1 Rapport, type de sortie solide, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI13517542
N° MFR965602
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
Price$127,371.15/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    48
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    38.44:1
  • Poids
    1308.61 kg, 2885 lb

Details

  • Ratio réel
    38.44:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    0.730 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Réduction
    38.44:1
  • Série
    Maximum
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
965602 TCR110 38.44:1 RÉDUCTEUR D’ARRÊT A

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs