Motion
LV-MCL-39E-SS
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 93 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521776
N° MFRLV-MCL-39E-SS
Prix491.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier inoxydable, diamètre de 2.4375 po, diamètre extérieur de 93 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521776
N° MFRLV-MCL-39E-SS
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
Prix491.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Diamètre extérieur
    93 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-39E-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
LV-MCL-39E-SS COLLIER D'ARBRE AVEC LEVIER, 1