Motion
LV-MCL-47E-F
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 103 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521791
N° MFRLV-MCL-47E-F
Prix246.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, acier, diamètre de 2.9375 po, diamètre extérieur de 103 mm, largeur de 19 mm
N° D’ARTICLE MI13521791
N° MFRLV-MCL-47E-F
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
Prix246.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur
    103 mm
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-47E-F
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MCL-47E-F AVEC LEVIER, 1-