Spécifications
Détails
- Détails supplémentaires• Comprend 12 poteaux en acier de première qualité avec ceintures noires et technologie Sta-Straight et 1 chariot de luxe (46 po L x 20 po L x 38 po H) • La conception compacte du chariot prend moins d’espace de rangement que les chariots de rangement traditionnels • Les grandes roues en polyuréthane à roulement lisse de 5 po sont dotées d’un mécanisme de verrouillage • Le support de séparation des poteaux est doté d’un revêtement flexible pour protéger la finition du poteau pendant le transport • Le chariot en acier soudé contient (12) poteaux en acier de première qualité de poids américain
- ComprendComprend 12 poteaux en acier haut de gamme avec ceintures noires et technologie Sta-Straight et 1 chariot de luxe (46 po L x 20 po L x 38 po H)
- Numéro CUP du fabricant754806296388
- Type de produitPièces et accessoires de barrière pour piétons
- Types de produitsTrousse de chariot Stanchion